Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0224761001
Cod. Produttore
0224761001
Cod. EAN
4032248047147

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSF
  • Tipo: Modulo trasferimento
  • Connessione: Terminali e connettori
  • Modello: RS F64 LP2N 5/64
  • Applicazione: Interfaccia

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0224761001 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e quadri elettrici modulari. Caratterizzato da un numero elevato di poli, ben 64, garantisce un'ampia capacità di connessione per sistemi complessi. Il collegamento elettrico lato campo avviene tramite raccordo a vite, assicurando una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo presenta un grado di inquinamento pari a 2, indicativo di una buona resistenza alle condizioni ambientali tipiche degli impianti elettrici. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e versatilità, risultando adatto a diverse applicazioni nell'ambito dell'automazione e della distribuzione elettrica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

70 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

64

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Connettore elettrico 64 poli alta affidabilità impianti industriali