Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0224661001
Cod. Produttore
0224661001
Cod. EAN
4032248047123

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSF
  • Tensione nominale: 60 V
  • Corrente nominale: 5 A
  • Tipo: Modulo trasferimento
  • Interfaccia con: Terminali e connettori
  • Protezione: LP2N
  • Modello: RS F60
  • Compatibilità: RSF serie

Documentazione tecnica

Il dispositivo è progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantendo un'installazione sicura e standardizzata. Presenta un numero elevato di poli pari a 60, offrendo ampie possibilità di connessione elettrica. Il collegamento lato campo è realizzato tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e affidabile. Il grado di inquinamento 2 indica una buona resistenza alle condizioni ambientali comuni. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti robusti e performanti, con caratteristiche tecniche adatte a installazioni industriali e civili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

70 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

60

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 60 poli RS F60 LP2N 5/60 installazioni industriali