Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0224561001
Cod. Produttore
0224561001
Cod. EAN
4032248047031

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS F50 LP2N 5/50
  • Serie: RSF
  • Tensione nominale: 5/50 V
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

RS F50 LP2N è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni industriali che richiedono un alto numero di poli, fino a 50.000. Il collegamento elettrico sul lato campo è realizzato tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo è classificato con un grado di inquinamento 2, adatto a ambienti con condizioni moderate. Questo prodotto combina robustezza e precisione, risultando una scelta efficiente per sistemi elettrici complessi. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

70 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

50

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 50 poli per impianti industriali