Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8430980000
Cod. Produttore
8430980000
Cod. EAN
4008190036188

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSF
  • Funzione: Modulo trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Tipo: Interfaccia modulare
  • Applicazione: Componenti elettrici
  • Modello: RS F40 INIT32 LMZF

Documentazione tecnica

Interruttore modulare con montaggio su guida DIN da 35 mm, dotato di 40 poli per un'elevata capacità di connessione elettrica. Presenta un sistema di collegamento a molla lato campo per un'installazione sicura e affidabile, mentre il collegamento lato comando è di tipo alternativo. Progettato per un grado di inquinamento 2, garantisce prestazioni stabili in ambienti industriali. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e versatilità, assicurando un controllo efficiente e una gestione ottimale dei circuiti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali, connettori e componenti.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

73 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

75 V

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RSF

Produttore

Modulo interfaccia 40 poli montaggio elettrico professionale