Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8431000000
Cod. Produttore
8431000000
Cod. EAN
4008190032753

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS F40
  • Tensione nominale: 32V
  • Tipo: OUT LMZF
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Materiale: non specificato
Interruttore modulare da montare su guida DIN da 35 mm, progettato per un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a molla sul lato campo. Dotato di 40 poli, garantisce una gestione efficiente di circuiti complessi con un grado di inquinamento 2, assicurando sicurezza e durata nel tempo. L’esecuzione del collegamento elettrico lato comando è di tipo personalizzato, offrendo flessibilità nelle installazioni. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza in ambienti industriali o civili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

73 mm

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Dispositivo elettrico 40 poli montaggio stabile uso industriale