Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8224191001
Cod. Produttore
8224191001
Cod. EAN
4032248159888

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS F40
  • Tensione: 24VDC
  • Tipo: 16RS OUT
  • Applicazione: Uscita relè
  • Protezione: Standard industriale
  • Compatibilità: Automazione
  • Montaggio: Facile e rapido
  • Certificazioni: Conformi alle norme

Documentazione tecnica

Interruttore modulare da montare su guida DIN da 35 mm, con 20 poli e collegamenti elettrici a vite lato campo. Progettato per un grado di inquinamento 2, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La connessione lato comando è di tipo speciale, assicurando versatilità nell’uso. Ideale per applicazioni industriali e quadri di distribuzione, offre prestazioni elevate con un design compatto e funzionale. Realizzato per garantire facilità di montaggio e manutenzione, rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici a 24V DC. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

76 mm

tensione nominale

24 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Modulo elettrico RS F40 16 poli 24V DC per impianti industriali