Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8224181001
Cod. Produttore
8224181001
Cod. EAN
4032248063338

Informazioni di prodotto

  • Serie: RS F40
  • Tensione: 24VDC
  • Uscite: 16RS
  • Tipo: OUT

Documentazione tecnica

Interruttore modulare da montare su guida DIN da 35 mm, progettato per un collegamento elettrico a vite sul lato campo e con esecuzione specifica lato comando. Adatto a impianti con grado di inquinamento 2, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Dotato di 40 poli, è ideale per gestire circuiti complessi con tensione di comando a 24 V DC. La sua costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per la distribuzione e il controllo elettrico in ambienti industriali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

76 mm

tensione nominale

24 V

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Interruttore modulare 40 poli 24 VDC per impianti industriali e civili