Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8155590000
Cod. Produttore
8155590000
Cod. EAN
4008190147112

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSF
  • Funzione: Modulo trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Modello: RS F34 LPK 2H/36

Documentazione tecnica

Il prodotto è progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantendo un'installazione semplice e sicura negli impianti elettrici. Dispone di 34 poli e utilizza un sistema di collegamento elettrico a vite sul lato campo, assicurando una connessione stabile e affidabile. Il grado di inquinamento 2 indica una buona resistenza agli agenti esterni, rendendolo adatto a diverse condizioni operative. Questa soluzione è ideale per applicazioni che richiedono componenti elettrici robusti e performanti, con un design che facilita la manutenzione e l'organizzazione del quadro elettrico. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

65,5 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

34

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento 34 poli connessioni multiple montaggio stabile