Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0224361001
Cod. Produttore
0224361001
Cod. EAN
4032248047062

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS F34 LP2N 5/34
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori
  • Serie: RSF

Documentazione tecnica

Il prodotto è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da un numero elevato di poli pari a 34, che consente una gestione efficiente di numerose connessioni elettriche. L'esecuzione del collegamento elettrico sul lato campo è realizzata tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo presenta un grado di inquinamento pari a 2, indicativo della sua resistenza a condizioni ambientali moderate. Questa soluzione è ideale per applicazioni che richiedono componenti robusti e performanti, ottimizzati per l'installazione in quadri elettrici standard. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

70 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

34

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 34 poli per impianti complessi