Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8537180000
Cod. Produttore
8537180000
Cod. EAN
4032248172931

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSF
  • Interfaccia connettori: presente
  • Tipo modulo: trasferimento
  • Compatibilità: terminali
  • Codice prodotto: WD8537180000
  • Descrizione breve: RS F26 Z
  • Funzione: interfaccia
  • Applicazione: elettrica
Il dispositivo è progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantendo un'installazione semplice e sicura. Dispone di 26 poli, offrendo ampie possibilità di connessione elettrica. Il collegamento lato campo è realizzato tramite raccordo a molla, assicurando un fissaggio rapido e affidabile senza l'uso di attrezzi. Il grado di inquinamento 2 indica una buona resistenza a polveri e umidità, adatta a diversi ambienti industriali. Questo prodotto unisce funzionalità e robustezza, ideale per applicazioni elettriche che richiedono efficienza e sicurezza nel cablaggio. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

64 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

26

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento 26 poli connessioni elettriche professionali