Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8213470000
Cod. Produttore
8213470000
Cod. EAN
4008190444112

Informazioni di prodotto

  • Serie: RSF
  • Tensione: non specificata
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non specificate
  • Interfaccia: con terminali e connettori
  • Funzione: Modulo di trasferimento

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8213470000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e civili. Dispone di 26 poli e utilizza un sistema di collegamento elettrico a vite sul lato campo, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il grado di inquinamento è classificato come 2, adatto a condizioni ambientali standard. Questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione, assicurando prestazioni stabili e durature nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

65,5 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

26

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento 26 poli connessione elettrica montaggio campo