Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8012920000
Cod. Produttore
8012920000
Cod. EAN
4008190092368

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS F26 LP3R 3/27
  • Serie: RSF
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8012920000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di poli, con una configurazione a 26 poli. Presenta un collegamento elettrico lato campo con raccordo a vite, che garantisce una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo è classificato con un grado di inquinamento 2, adatto a ambienti con condizioni standard di polvere e umidità. Questo componente è parte della serie RSF, noto per la sua robustezza e funzionalità nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

76 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

26

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 26 poli montaggio campo professionale Germania