Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0225161001
Cod. Produttore
0225161001
Cod. EAN
4032248047079

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS F16 LP2N 5/16
  • Serie: RSF
  • Funzione: Modulo di trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0225161001 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici complessi. Dispone di 16 poli, garantendo un elevato numero di connessioni elettriche in uno spazio compatto. Il collegamento elettrico sul lato campo è realizzato mediante raccordo a vite, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. Il grado di inquinamento 2 indica una buona resistenza a condizioni ambientali standard, rendendolo adatto a molteplici applicazioni. La sua struttura è studiata per offrire robustezza e facilità di installazione, rappresentando una soluzione efficiente per la distribuzione e il controllo dell’energia elettrica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

70 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

16

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento elettrico 16 poli montaggio campo professionale