Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0225061001
Cod. Produttore
0225061001
Cod. EAN
4032248047116

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS F14 LP2N 5/14
  • Serie: RSF
  • Tipo: Modulo trasferimento
  • Interfaccia: Terminali e connettori

Documentazione tecnica

Interruttore modulare da 14 poli progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni elettriche industriali e civili. Dotato di collegamento elettrico a vite sul lato campo, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. Il dispositivo è classificato con un grado di inquinamento 2, assicurando prestazioni stabili in ambienti con presenza moderata di polveri o agenti contaminanti. La sua costruzione robusta e compatta lo rende adatto per l'integrazione in quadri elettrici, offrendo efficienza e sicurezza nelle operazioni di interruzione e protezione dei circuiti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

70 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

14

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento 14 poli montaggio industriale impianti elettrici