Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8537190000
Cod. Produttore
8537190000
Cod. EAN
4032248172948

Informazioni di prodotto

RS F10 Z

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

64 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

10

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento interfaccia terminali connettori RS F10 Z