Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0224961001
Cod. Produttore
0224961001
Cod. EAN
4032248047109

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS F10 LP2N 5/10
  • Serie: RSF
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Funzione: Modulo di trasferimento

Documentazione tecnica

Il prodotto WD0224961001 è un dispositivo elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, caratterizzato da 10 poli che garantiscono una connessione affidabile. La sua esecuzione prevede un raccordo a vite per il collegamento elettrico lato campo, assicurando una installazione sicura e stabile. Con un grado di inquinamento pari a 2, è adatto a condizioni ambientali standard, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza, integrandosi facilmente in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

70 mm

corrente nominale

1 A

numero di poli

10

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

Serie

RSF

Produttore

Modulo trasferimento 10 poli montaggio campo impianti elettrici