Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1123361001
Cod. Produttore
1123361001
Cod. EAN
4032248103911

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS D8-U +-10V
  • Serie: SERIE RS

Documentazione tecnica

RS D8-U con uscita analogica ±10V, componente elettrico progettato per garantire precisione e affidabilità nelle applicazioni di controllo industriale. Questo dispositivo si distingue per la sua capacità di fornire segnali stabili e accurati, facilitando l'integrazione nei sistemi di automazione. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono ideale per ambienti che richiedono performance costanti e durature. Adatto a professionisti che necessitano di soluzioni elettriche di alta qualità per ottimizzare il funzionamento degli impianti. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: -

larghezza

35 mm

altezza

72 mm

grado di protezione (IP)

IP00

forma dell'apparecchio

Apparecchio da incasso

Serie

SERIE RS

Produttore

Componente elettrico RS D8-U ±10V controllo segnali automazione