Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9445950000
Cod. Produttore
9445950000
Cod. EAN
4032248253036

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 32IO 2W I-L H S
  • Serie: RS

Documentazione tecnica

Modulo per montaggio su guida DIN da 35 mm con 40 poli, dotato di raccordo a vite per il collegamento elettrico lato campo e connessione lato comando di tipo alternativo. Progettato per garantire un grado di inquinamento 2, questo componente elettrico è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e facilità di installazione. La sua struttura compatta e la modalità di fissaggio su guida top hat assicurano una rapida integrazione nei quadri elettrici, ottimizzando lo spazio e la gestione dei collegamenti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

72 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RS

Produttore

RS 32IO 2W I-L H S Adattatore Interfaccia Automazione Industriale