Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9445900000
Cod. Produttore
9445900000
Cod. EAN
4032248253012

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 32IO 1W H S
  • Serie: RS

Documentazione tecnica

Interruttore modulare con montaggio su guida DIN da 35 mm, progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a vite lato campo. Dotato di 40 poli e grado di inquinamento 2, assicura prestazioni elevate in ambienti con contaminazione moderata. La connessione lato comando è di tipo alternativo, offrendo flessibilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e precisione nel controllo dei circuiti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: -

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

87 mm

altezza

72 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

50 V

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Serie

RS

Produttore

Modulo RS 32IO 1W H S compatto per automazione industriale