Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1122661001
Cod. Produttore
1122661001
Cod. EAN
4032248046225

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 32 24-48VUC LD LP 2U
  • Serie: SERIE RS
Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e base completa, progettato per un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Dotato di indicatore a LED per una facile visualizzazione dello stato di funzionamento. Compatibile con tensioni AC/DC da 24 a 48 V, garantisce affidabilità e versatilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un comando preciso e una gestione efficiente dell’alimentazione elettrica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

25 mm

altezza

70 mm

profondità

63,5 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti di commutazione

2

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 52,8 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè RS 32 24-48VUC base amovibile LED installazioni elettriche