Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1101921001
Cod. Produttore
1101921001
Cod. EAN
4032248045921

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 30 48VUC LD LP 1A
  • Tensione: 48 V
  • Corrente: 1 A
  • Isolamento: circuiti separati
  • Tipo: relè a innesto
  • Connessione: spina a innesto
  • Serie: SERIE RS
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato, dotato di morsetti amovibili e indicatore a LED integrato per una facile verifica dello stato operativo. Progettato per funzionare con tensione AC/DC, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a vite. Questo apparecchio completo con base assicura affidabilità e praticità nell’installazione, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e duraturo. La sua configurazione con morsetti amovibili facilita la manutenzione e la sostituzione, mentre l’indicatore a LED migliora la visibilità dello stato di commutazione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

43,2 ... 52,8 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè comando RS 30 48VUC LED base completa impianti elettrici professionali