Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1101821001
Cod. Produttore
1101821001
Cod. EAN
4032248045907

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 30 48VDC LD LP 1A
  • Tipo: Gruppo relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico isolati
  • Tensione nominale: 48 VDC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Serie: SERIE RS
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per funzionamento a tensione continua (DC) a 48V. Dotato di morsetti amovibili e raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Include un indicatore a LED per segnalare lo stato operativo. L’apparecchio completo con base garantisce facilità di installazione e manutenzione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando preciso e durevole con portata di 1A. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

43,2 ... 52,8 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè elettromeccanico RS 30 48V DC LED base integrata per impianti elettrici