Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1101721001
Cod. Produttore
1101721001
Cod. EAN
4032248032020

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 30 24VUC LD LP 1A
  • Tensione di comando: 24 V
  • Corrente nominale: 1 A
  • Isolamento circuiti: Separato
  • Tipo di montaggio: Innesto
  • Serie: RS
  • Applicazione: Relè a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e indicatore a LED integrato, progettato per un collegamento elettrico a vite affidabile. Compatibile con tensioni AC/DC, offre un funzionamento efficiente e sicuro. Dotato di base completa per un’installazione semplice e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

21,6 ... 26,4 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè RS 30 24V morsetti amovibili impianti elettrici professionali