Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1101661001
Cod. Produttore
1101661001
Cod. EAN
4032248045884

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 30 24VDC LP 1A
  • Tensione: 24 VDC
  • Corrente: 1 A
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando e carico
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Serie: SERIE RS
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile RS 30 con azionamento non polarizzato, progettato per funzionamento a tensione continua (DC) a 24V. Dotato di collegamento elettrico tramite raccordo a vite e base integrata per un’installazione completa e sicura. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile, senza indicatore a led e senza morsetti amovibili. La sua struttura garantisce facilità di montaggio e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè a innesto 24V DC 1A per impianti elettrici