Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1100921001
Cod. Produttore
1100921001
Cod. EAN
4008190066130

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 30 24VDC LD LP 1R
  • Serie: SERIE RS
  • Tensione nominale: 24 VDC
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento circuiti: Comando/carico isolati
  • Configurazione: 1 contatto
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile con azionamento non polarizzato, dotato di morsetti amovibili per un collegamento elettrico semplice e sicuro tramite raccordo a vite. Progettato per funzionare con tensione continua a 24V DC, include un indicatore a led integrato che facilita la verifica dello stato operativo. L'apparecchio completo con base garantisce un'installazione stabile e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè elettromeccanico 24V DC con LED, morsetti amovibili, montaggio sicuro