Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1101621001
Cod. Produttore
1101621001
Cod. EAN
4032248022298

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 30 24VDC LD LP 1A
  • Tensione nominale: 24 VDC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento circuiti: Elettrico
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Serie: SERIE RS
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con azionamento a 24V DC, dotato di morsetti amovibili e raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Include indicatore a LED per una facile verifica dello stato operativo e viene fornito come apparecchio completo con base. Progettato per garantire prestazioni efficienti e durata nel tempo, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono controllo preciso e affidabilità. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè elettromeccanico RS 30 24V DC 1A con LED per impianti elettrici