Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1101611001
Cod. Produttore
1101611001
Cod. EAN
4032248023523

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 30 24VDC LD LP 1A
  • Tensione di comando: 24 VDC
  • Corrente nominale: 1 A
  • Isolamento circuiti: elettrico
  • Tipo di montaggio: innesto e spina
  • Serie: SERIE RS
  • Applicazione: relè a innesto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con morsetti amovibili e indicatore a led integrato. Progettato per il collegamento elettrico tramite raccordo a vite, assicura un funzionamento affidabile con tensione continua a 24V DC. L’apparecchio completo con base è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza nel controllo dei circuiti. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

21,6 ... 26,4 V

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè elettromeccanico RS 30 24V DC LED morsetti amovibili installazione elettrica