Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1102111001
Cod. Produttore
1102111001
Cod. EAN
4032248045976

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RS 30 115VAC LD LP 1A
  • Serie: SERIE RS
  • Tensione: 115 VAC
  • Corrente di carico: 1 A
  • Tipo: Relè a innesto
  • Isolamento: Comando/carico isolati
  • Montaggio: Spina a innesto
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Il dispositivo è un relè monostabile con azionamento non polarizzato, progettato per funzionare con tensione di tipo AC. Presenta un collegamento elettrico a vite e include morsetti amovibili per una facile installazione. L'apparecchio è completo di base e dotato di indicatore a led, che consente una rapida verifica dello stato operativo. Questo relè è caratterizzato da una capacità di commutazione di 1A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

larghezza

11,2 mm

altezza

70 mm

profondità

56 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

SERIE RS

Produttore

Relè elettromeccanico RS 30 115VAC 1A impianti elettrici