Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8690620000
Cod. Produttore
8690620000
Cod. EAN
4032248361205

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: RRD323024
  • Funzione: Relè digitale industriale
  • Serie: RIDERSERIES RRD
  • Quantità consigliata: 25 pezzi

Documentazione tecnica

Interruttore monostabile non polarizzato con collegamento elettrico a innesto, dotato di indicatore a LED per una chiara segnalazione dello stato. Progettato senza morsetti amovibili e senza base completa, garantisce un funzionamento affidabile e semplice da installare in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e visibilità immediata dello stato operativo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali in un ambiente industriale

larghezza

35,5 mm

altezza

35,5 mm

profondità

57 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 26,4 V

Serie

RIDERSERIES RRD

Produttore

Relè industriale con LED controllo polarità impianti elettrici