Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8797650000
Cod. Produttore
8797650000
Cod. EAN
4032248491650

Informazioni di prodotto

Relè RRD3210C4: soluzioni efficienti per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida, riduce i tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi digitali per un'integrazione immediata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica grazie alla commutazione ottimizzata
  • Affidabilità elevata per un funzionamento continuo e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè per commutare, amplificare e moltiplicare segnali digitali in un ambiente industriale

larghezza

35,5 mm

altezza

35,5 mm

profondità

57 mm

azionamento, polarità

Non polarizzato

Comportamento di commutazione dell'azionamento

Monostabile

tipo di contatto di commutazione

Contatto singolo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a innesto

grado di protezione (IP)

IP20

Numero contatti di commutazione

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

22,8 ... 26,4 V

Serie

RIDERSERIES RRD

Produttore

Relè industriale 24 V DC 3 contatti scambio 10 A con tasto prova per ambiente industriale