Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANRB1
Cod. Produttore
ANRB1
Cod. EAN
8032826000522

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ96SE
  • Tensione: 100-440V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Dimensioni: 96x96mm
  • Montaggio: incasso
  • Protezione frontale: IP50
  • Consumo: ≤ 2VA
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ72SE -Sequenzimetro - Dim: 96x96mm - Tensione: 100÷440V 50÷60 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

69 mm

funzione monitoraggio sequenza di fasi

funzione riconoscimento di guasto di fase

funzione riconoscimento di sottotensione

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di misura della tensione

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 440 V

Produttore

RQ96SE SEQUENZIMETRO 100-440V 50-60