›

RQ96O CONTAORE 230-240V 50HZ

Cod. Rexel IMANRA3
Cod. Produttore ANRA3
Cod. EAN 8032826000508

Informazioni principali

  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Tensione: 230-240V 50Hz
  • Conteggio: non azzerabile
  • Display: 7 cifre meccaniche
  • Protezione frontale: IP40 (opz. IP54)
  • Precisione: ±0,02%
  • Montaggio: incasso
  • Serie: IME RQ96O

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ960 - Contaore - Dim: 96x96mm - Tensione: 230÷240V 50 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Analogico

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

42 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

54 mm

altezza piastra frontale

54 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

99999,99 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

2

Tensione d'ingresso

230 ... 240 V

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso

50 ... 60 Hz

RQ96O CONTAORE 230-240V 50HZ