› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Contaimpulsi, Contatori e Contaore

RQ96O CONTAORE 10-80VCC

Cod. Rexel IMANRA8
Cod. Produttore ANRA8
Cod. EAN 8032826126116

Informazioni principali

  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Alimentazione: 10-80 Vcc/dc
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Conteggio: 7 cifre meccaniche
  • Protezione frontale: IP40 (opz. IP54)
  • Profondità: 105 mm
  • Serie: RQ96O
  • Autoconsumo: ≤ 9 mA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ960 - Contaore - Dim: 96x96mm - Tensione: 10÷80 Vdc - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

96 mm

Tipologia

Analogico

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

42 mm

tipo di propulsione

Con sincronizzazione di rete

larghezza piastra frontale

54 mm

altezza piastra frontale

54 mm

indicatore di corsa

settore di conteggio

999999,9 h

grado di protezione (IP)

IP20

numero di caratteri

1

Tensione d'ingresso

10 ... 80 V

RQ96O CONTAORE 10-80VCC