›

RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 60V

Cod. Rexel IMAN364B6002
Cod. Produttore AN364B6002
Cod. EAN 8032826014178

Informazioni principali

  • Serie: RQ96M
  • Tensione nominale: 0÷60V
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Sovraccarico: 1,2Un permanente, 10Un/5s istantaneo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0÷60V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 60 V

RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 60V