Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN364C6002
Cod. Produttore
AN364C6002
Cod. EAN
8032826014291

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ96M
  • Tensione: 0÷600V
  • Dimensioni: 96x96mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Sovraccarico: 1,2Un permanente, 10Un/5s istantaneo
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0÷600V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 600 V

Produttore

RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 600V