›

RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 40V

Cod. Rexel IMAN364B4002
Cod. Produttore AN364B4002
Cod. EAN 8032826014147

Informazioni principali

  • Serie: RQ96M
  • Tensione nominale: 0-40 V
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 (IP54 opzione)
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Sovraccarico: 1,2Un permanente, 10Un/5s istantaneo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0÷40V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 40 V

RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 40V