Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN364C4002
Cod. Produttore
AN364C4002
Cod. EAN
8032826014277

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ96M
  • Tensione nominale: 0-400V CC
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Inserzione: diretta, zero laterale
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: intercambiabile, 90°
  • Protezione frontale: IP52 (opz. IP54)
  • Connessioni: morsetti a vite / fast-on

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 0÷400V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 400 V

Produttore

RQ96M VOLT CC 96X96 DIR 400V