Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN362B5001
Cod. Produttore
AN362B5001
Cod. EAN
8032826073861

Informazioni di prodotto

RQ96M VOLT CC 96x96 50mV

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0÷50 mV - Scala: zero laterale valore a richiesta

esecuzione

montaggio frontale

sistema di misura

bobina mobile

tipo di tensione

DC

altezza

96 mm

max. deviazione della lancetta

90 °

classe di precisione

1.5

collegamento del convertitore

larghezza

96 mm