Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
96 mm
Tipologia
Montaggio frontale
altezza
tipo di tensione di alimentazione
DC
classe di precisione
1,5
potenza dissipata
1,1 W
max. deviazione della lancetta
90 GRADO
sistema di misura
Bobina mobile
valore finale nominale della scala
10 A
cursore
tarato
intervallo di misura
0 ... 10 A
Disponibilità:
Prodotto non rendibile