›

RQ96M AMP CC 96X96 +-5MA

Cod. Rexel IMAN333A5001
Cod. Produttore AN333A5001
Cod. EAN 8032826012587

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 5mA
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Tipo inserzione: Zero laterale
  • Precisione: Classe 1,5
  • Caduta di tensione: fino a 60mV
  • Protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: RQ96M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 5÷0÷5 mA - Scala: zero centrale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

0,005 A

cursore

tarato

intervallo di misura

-0,005 ... 0,005 A

RQ96M AMP CC 96X96 +-5MA