›

RQ96M AMP CC 96X96 20MA

Cod. Rexel IMAN332B2001
Cod. Produttore AN332B2001
Cod. EAN 8032826012518

Informazioni principali

  • Serie: RQ96M
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Corrente nominale: 0÷20 mA
  • Tipo inserzione: Zero laterale
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 standard, IP54 opzionale
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Sovraccarico: 1,2In permanente, 10In/5s istantaneo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 0÷20 mA - Scala: zero laterale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

0,02 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 0,02 A

RQ96M AMP CC 96X96 20MA