Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN333A1001
Cod. Produttore
AN333A1001
Cod. EAN
8032826012549

Informazioni di prodotto

  • Serie: IME RQ96M
  • Tensione nominale: 100-440V
  • Corrente nominale: 1-5A
  • Dimensioni: 96x96mm
  • Scala: 1...0...1 mA zero centrale
  • Precisione: cl.1,5 indicatore
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Frequenza nominale: 50Hz (opz. 40Hz)
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in DC - Corrente: 1÷0÷1 mA - Scala: zero centrale valore a richiesta - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

collegamento del convertitore

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

0,01 A

cursore

tarato

intervallo di misura

-0,001 ... 0,001 A

Produttore

RQ96M AMP CC 96X96 +-1MA