›

RQ96FI FREQ 96X96 45-65HZ 400/415V

Cod. Rexel IMAN3724
Cod. Produttore AN3724
Cod. EAN 8032826014536

Informazioni principali

  • Serie: RQ96FI
  • Tensione nominale: 400÷415V
  • Scala frequenza: 45÷65 Hz
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Precisione: classe 0,5
  • Autoconsumo: ≤ 4VA
  • Grado protezione frontale: IP52
  • Connessioni: morsetti a vite / faston 6,3x0,8mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96FI - Frequenzimetro - Formato: 96x96mm - Tensione: 400÷415V - Scala: 45÷65 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

69 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di misura della tensione

400 ... 415 V

soglia di intervento per frequenza

45 ... 65 Hz

tensione nominale

400 ... 415 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

400 ... 415 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

400 ... 415 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

400 ... 415 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

400 ... 415 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

400 ... 415 V

campo di misura di frequenza

45 ... 65 Hz

RQ96FI FREQ 96X96 45-65HZ 400/415V