› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

RQ96FI FREQ 96X96 45-55HZ 440V

Cod. Rexel IMAN3715
Cod. Produttore AN3715
Cod. EAN 8032826014468

Informazioni principali

  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Scala frequenza: 45-55 Hz
  • Tensione nominale: 440 V
  • Precisione: classe 0,5
  • Connessione: diretta
  • Protezione frontale: IP52 (IP54 opzionale)
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: RQ96FI

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96FI - Frequenzimetro - Formato: 96x96mm - Tensione: 440V - Scala: 45÷55 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

69 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di misura della tensione

440 ... 440 V

soglia di intervento per frequenza

45 ... 55 Hz

tensione nominale

440 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

440 ... 440 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

440 ... 440 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

440 ... 440 V

campo di misura di frequenza

45 ... 55 Hz

RQ96FI FREQ 96X96 45-55HZ 440V