Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN3711
Cod. Produttore
AN3711
Cod. EAN
8032826014369

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Scala: 45...55 Hz
  • Tensione: 100V
  • Precisione: cl.0,5
  • Connessione: inserzione diretta
  • Protezione frontale: IP52 standard
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: RQFI

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96FI - Frequenzimetro - Formato: 96x96mm - Tensione: 100V - Scala: 45÷55 Hz - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

altezza

96 mm

profondità

69 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

intervallo di misura della tensione

100 ... 100 V

soglia di intervento per frequenza

45 ... 55 Hz

tensione nominale

100 ... 100 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 100 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 100 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

100 ... 100 V

campo di misura di frequenza

45 ... 55 Hz

Produttore

RQ96FI FREQ 96X96 45-55HZ 100V