Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN35DDC300
Cod. Produttore
AN35DDC300
Cod. EAN
8032826012778

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQE
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Tensione nominale: 300 V
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Autoconsumo: ≤ 3 VA (300 V)
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 300V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Incasso

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 300 V

Produttore

RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 300V