›

RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 150V

Cod. Rexel IMAN35DDC150
Cod. Produttore AN35DDC150
Cod. EAN 8032826012723

Informazioni principali

  • Serie: RQE
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Tensione nominale: 150 V
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado di protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Tensione: 150V - Scala: 0÷Un - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

intervallo di misura

0 ... 150 V

RQ96E VOLT CA 96X96 DIR 150V