›

RQ96E AMP CA 96X96 DIR 80A 2IN

Cod. Rexel IMAN32D2B800
Cod. Produttore AN32D2B800
Cod. EAN 8032826071317

Informazioni principali

  • Dimensioni: 96x96mm
  • Corrente nominale: 80A
  • Inserzione: diretta
  • Scala: ristretta al fondo 2In
  • Precisione: classe 1,5
  • Protezione frontale: IP52 standard, IP54 opzionale
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente
  • Serie: IME RQE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 80A - Scala: ristretta al fondo 2In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

80 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 80 A

RQ96E AMP CA 96X96 DIR 80A 2IN