›

RQ96E AMP CA 96X96 DIR 5A

Cod. Rexel IMAN32D1A500
Cod. Produttore AN32D1A500
Cod. EAN 8032826008931

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 5A
  • Formato: 96x96 mm
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Scala: 0...In, 90°
  • Autoconsumo: ≤ 1,1 VA
  • Grado protezione: IP52 frontale, IP20 morsetti
  • Serie: RQ96E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 5A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

48 mm

Tipologia

Incasso

altezza

48 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Ferro dolce

valore finale nominale della scala

5 A

tarato

intervallo di misura

0 ... 5 A

RQ96E AMP CA 96X96 DIR 5A