Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMAN32D1B500
Cod. Produttore
AN32D1B500
Cod. EAN
8032826009051

Informazioni di prodotto

  • Serie: RQ96E
  • Tensione isolamento: 600V
  • Corrente nominale: 50A
  • Inserzione: diretta
  • Precisione: classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Dimensioni: 96x96 mm
  • Materiale custodia: policarbonato autoestinguente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: RQ96E - Amperometro AC (elettromagnetico) - Formato: 96x96mm - Inserzione: diretta - Corrente: 50A - Scala: 0÷In - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

Tipologia

Montaggio frontale

altezza

96 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

1,1 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Bobina mobile

valore finale nominale della scala

50 A

cursore

tarato

intervallo di misura

0 ... 50 A

Produttore

RQ96E AMP CA 96X96 DIR 50A